Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E40 JTT 42X220 220-240V 500W

kopierenkopieren
BAILEY - E40 JTT 42X220 220-240V 500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HD40240500

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lichtstrom - 8700 lm

  • Sockel - E40

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681074510

Sonepar Artikelnummer

120940997

Hersteller Artikelnummer

HD40240500

Hersteller Typ

BAIHD40240500

Hersteller Artikel Nr.:

HD40240500

Lampenleistung:

500 W

Lichtstrom:

8700 lm

Sockel:

E40

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

42 mm

Gesamtlänge:

220 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

500 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.165 kg

BEE Röhre mit Hüllkolben JTT E40 240V 500W Klar 8700lm 2000U 42x220mm Hochvolt Halogenlampe