Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E40 JTT 46X280 110-130V 1000W

kopierenkopieren
BAILEY - E40 JTT 46X280 110-130V 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HD40130995

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 20000 lm

  • Sockel - E40

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681074473

Sonepar Artikelnummer

120940994

Hersteller Artikelnummer

HD40130995

Hersteller Typ

BAIHD40130995

Hersteller Artikel Nr.:

HD40130995

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

20000 lm

Sockel:

E40

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

110 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

280 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1000 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.174 kg

BAI Röhre mit Hüllkolben JTT E40 130V 1000W Klar 20000lm 2000U 46x280mm Hochvolt Halogenlampe