Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - E5/8 T1 3/4 S.LED Weiß 5-8V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - E5/8 T1 3/4 S.LED Weiß 5-8V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145824

  • Lampenleistung - 0.16 W

  • Lampenspannung - 5 .. 8 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - E5/8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681458242

Sonepar Artikelnummer

121075002

Hersteller Artikelnummer

145824

Hersteller Typ

BAI145824

Hersteller Artikel Nr.:

145824

Lampenleistung:

0.16 W

Lampenspannung:

5 .. 8 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

E5/8

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

15 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.016 kg

BAI Kleinlampe Single LED E5/8 T1 3/4 6x16mm 5V 6V 8V AC/DC 20mA 0.16W 4lm 3000K Weiß 10.000U Anzeige- und Signallampe