Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Easy eco A55 E27 240V 42W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Easy eco A55 E27 240V 42W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100026093

  • Lampenleistung - 42 W

  • Lichtstrom - 630 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681260937

Sonepar Artikelnummer

120936625

Hersteller Artikelnummer

20100026093

Hersteller Typ

BAI20100026093

Hersteller Artikel Nr.:

20100026093

Lampenleistung:

42 W

Lichtstrom:

630 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Birnenform

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

55 mm

Gesamtlänge:

98 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.042 kg

BEE easy eco AGL A55 E27 240V 42W Klar 625lm 2000U 55x98mm Hochvolt Halogenlampe