Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Easy eco C35 E14 240V 18W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Easy eco C35 E14 240V 18W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100026099

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 181 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681260999

Sonepar Artikelnummer

120936627

Hersteller Artikelnummer

20100026099

Hersteller Typ

BAI20100026099

Hersteller Artikel Nr.:

20100026099

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

181 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Kerze

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

98 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.023 kg

BEE easy eco Kerze C35 E14 240V 18W Klar 181lm 2000U 35x98mm Hochvolt Halogenlampe