Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Easy eco G45 E14 240V 28W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Easy eco G45 E14 240V 28W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100026942

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lichtstrom - 370 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681269428

Sonepar Artikelnummer

120936633

Hersteller Artikelnummer

20100026942

Hersteller Typ

BAI20100026942

Hersteller Artikel Nr.:

20100026942

Lampenleistung:

28 W

Lichtstrom:

370 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

sonstige

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

78 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.023 kg

BEE easy eco Tropfen G45 E14 240V 28W Klar 370lm 2000U 45x78mm Hochvolt Halogenlampe