Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - easy eco R80 E27 240V 70W 30D FR

kopierenkopieren
BAILEY - easy eco R80 E27 240V 70W 30D FR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20200027095

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - E27

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681270950

Sonepar Artikelnummer

120936685

Hersteller Artikelnummer

20200027095

Hersteller Typ

BAI20200027095

Hersteller Artikel Nr.:

20200027095

Lampenleistung:

70 W

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

E27

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lichtstärke:

1500 cd

Durchmesser:

80 mm

Gesamtlänge:

121 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Ja

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Spot

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

70 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.045 kg

BEE easy eco R80 E27 240V 70W 30D Matt 2000U 1300lm 1500cd 80x121mm Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor