Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO AGL A55 E27 240V 42W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - ECO AGL A55 E27 240V 42W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100026929

  • Lampenleistung - 42 W

  • Lichtstrom - 630 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681269299

Sonepar Artikelnummer

120936632

Hersteller Artikelnummer

20100026929

Hersteller Typ

BAI20100026929

Hersteller Artikel Nr.:

20100026929

Lampenleistung:

42 W

Lichtstrom:

630 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

mattiert

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Birnenform

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

55 mm

Gesamtlänge:

105 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.090 kg

BEE ECO AGL A55 E27 240V 42W Matt 630lm 2000U 55x105mm Hochvolt Halogenlampe