Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO Ba15d JD 19X66 240V 105W CL

kopierenkopieren
BAILEY - ECO Ba15d JD 19X66 240V 105W CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143671

  • Lampenleistung - 105 W

  • Lichtstrom - 1900 lm

  • Sockel - BA15d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681436714

Sonepar Artikelnummer

120935488

Hersteller Artikelnummer

143671

Hersteller Typ

BAI143671

Hersteller Artikel Nr.:

143671

Lampenleistung:

105 W

Lichtstrom:

1900 lm

Sockel:

BA15d

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

66 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.025 kg

BAI Single envelope JD Ba15d 240V 105W ECO Klar 1900lm 2000U 19x66mm Hochvolt Halogenlampe