Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO Ba15d JD 19X75 240V 70W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - ECO Ba15d JD 19X75 240V 70W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100032946

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - BA15d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681329467

Sonepar Artikelnummer

120936646

Hersteller Artikelnummer

20100032946

Hersteller Typ

BAI20100032946

Hersteller Artikel Nr.:

20100032946

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

BA15d

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

66 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

70 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.030 kg

BEE Single envelope JD Ba15d 240V 70W ECO Klar 1200lm 2000U 19x75mm Hochvolt Halogenlampe