Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO Ba15d JD 19X84 240V 100W CL

kopierenkopieren
BAILEY - ECO Ba15d JD 19X84 240V 100W CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143284

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - BA15d

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681432846

Sonepar Artikelnummer

120935153

Hersteller Artikelnummer

143284

Hersteller Typ

BAI143284

Hersteller Artikel Nr.:

143284

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

BA15d

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

84 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.025 kg

BEE Single envelope JD Ba15d 240V 100W ECO Klar 1800lm 2000U 19x84mm Hochvolt Halogenlampe