Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO C35 E14 240V 18W Cosy Gold

kopierenkopieren
BAILEY - ECO C35 E14 240V 18W Cosy Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100030209

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 210 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681302095

Sonepar Artikelnummer

120936639

Hersteller Artikelnummer

20100030209

Hersteller Typ

BAI20100030209

Hersteller Artikel Nr.:

20100030209

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

210 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Kerze

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

123 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.030 kg

BAI ECO Cosylight Kerze C35 E14 240V 18W Klar Gold 210lm 1500U 35x123mm Hochvolt Halogenlampe