Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - ECO C35 E14 240V 28W Cosy Gold

kopierenkopieren
BAILEY - ECO C35 E14 240V 28W Cosy Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100026948

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lichtstrom - 320 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681269480

Sonepar Artikelnummer

120936636

Hersteller Artikelnummer

20100026948

Hersteller Typ

BAI20100026948

Hersteller Artikel Nr.:

20100026948

Lampenleistung:

28 W

Lichtstrom:

320 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Kerze

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

123 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.030 kg

BEE ECO Cosylight Kerze C35 E14 240V 28W Klar Gold 320lm 1500U 35x123mm Hochvolt Halogenlampe