Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO E14 JD 19X68 240V 100W Clear

kopierenkopieren
BAILEY - ECO E14 JD 19X68 240V 100W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144758

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681447581

Sonepar Artikelnummer

120936461

Hersteller Artikelnummer

144758

Hersteller Typ

BAI144758

Hersteller Artikel Nr.:

144758

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

68 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.038 kg

BEE Einziges Glas JD E14 240V 100W Klar 1800lm 2000U 19x68mm Hochvolt Halogenlampe