Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO E14 JD 19X85 240V 130W CL

kopierenkopieren
BAILEY - ECO E14 JD 19X85 240V 130W CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100032926

  • Lampenleistung - 130 W

  • Lichtstrom - 2500 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681329269

Sonepar Artikelnummer

120936644

Hersteller Artikelnummer

20100032926

Hersteller Typ

BAI20100032926

Hersteller Artikel Nr.:

20100032926

Lampenleistung:

130 W

Lichtstrom:

2500 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

85 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

130 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.050 kg

BEE ECO JD E14 240V 130W Klar 2500lm 1000U 19x85mm Hochvolt Halogenlampe