Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO E14 JDD 26X76 230V 28W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - ECO E14 JDD 26X76 230V 28W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143800

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lichtstrom - 370 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681438008

Sonepar Artikelnummer

120935607

Hersteller Artikelnummer

143800

Hersteller Typ

BAI143800

Hersteller Artikel Nr.:

143800

Lampenleistung:

28 W

Lichtstrom:

370 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

75 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.021 kg

BEE ECO E14 JDD 26X76mm 230V 28W (40W) 370lm Klar 2000U Hood/Dunstabzugshauben Hochvolt Halogenlampe