Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO E27 JDD 32X115 240V 100W CL

kopierenkopieren
BAILEY - ECO E27 JDD 32X115 240V 100W CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142160

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 1420 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681421604

Sonepar Artikelnummer

120934259

Hersteller Artikelnummer

142160

Hersteller Typ

BAI142160

Hersteller Artikel Nr.:

142160

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

1420 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

32 mm

Gesamtlänge:

115 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.048 kg

BEE ECO JDD E27 240V 100W Klar 1420lm 2000U 32x115mm Hochvolt Halogenlampe