Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO E27 JDD 32X115 240V 105W Matt

kopierenkopieren
BAILEY - ECO E27 JDD 32X115 240V 105W Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143206

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 1700 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681432068

Sonepar Artikelnummer

120935080

Hersteller Artikelnummer

143206

Hersteller Typ

BAI143206

Hersteller Artikel Nr.:

143206

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

1700 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

mattiert

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 .. 240 V

Lampenform:

Röhre bauchig

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

32 mm

Gesamtlänge:

115 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.050 kg

BAI ECO JDD E27 240V 105W Matt 1700lm 1000U 32x115mm Hochvolt Halogenlampe