Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO E27 JDD 32X115 240V 160W CL

kopierenkopieren
BAILEY - ECO E27 JDD 32X115 240V 160W CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100032778

  • Lampenleistung - 160 W

  • Lichtstrom - 3100 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681327784

Sonepar Artikelnummer

120936643

Hersteller Artikelnummer

20100032778

Hersteller Typ

BAI20100032778

Hersteller Artikel Nr.:

20100032778

Lampenleistung:

160 W

Lichtstrom:

3100 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

32 mm

Gesamtlänge:

115 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

130 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.050 kg

BEE ECO JDD E27 240V 160W Klar 3100lm 1000U 32x115mm Hochvolt Halogenlampe