Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO G4 24V 16W (20W) Klar 2000h

kopierenkopieren
BAILEY - ECO G4 24V 16W (20W) Klar 2000h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142618

  • Lampenleistung - 16 W

  • Nennstrom - 667 mA

  • Lichtstrom - 280 lm

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681426180

Sonepar Artikelnummer

120934617

Hersteller Artikelnummer

142618

Hersteller Typ

BAI142618

Hersteller Artikel Nr.:

142618

Lampenleistung:

16 W

Nennstrom:

667 mA

Lichtstrom:

280 lm

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24 V

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

32 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

17 kWh

Lampenbezeichnung:

T3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

BAI ECO JC G4 24V 16W Klar 280lm (20W) 2000U 8x32mm Niedervolt Halogenlampe