Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAILEY - ECO G9/Cer 13X56 240V 20W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - ECO G9/Cer 13X56 240V 20W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20102530493

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 235 lm

  • Sockel - G9

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681304938

Sonepar Artikelnummer

120936682

Hersteller Artikelnummer

20102530493

Hersteller Typ

BAI20102530493

Hersteller Artikel Nr.:

20102530493

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

235 lm

Sockel:

G9

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

13 mm

Gesamtlänge:

56 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.042 kg

BAI ECO G9 Keramik 240V 20W Klar 235lm 2000U 13x56mm Hochvolt Halogenlampe