Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO Gedreht C35 E14 240V 42W CL

kopierenkopieren
BAILEY - ECO Gedreht C35 E14 240V 42W CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100027136

  • Lampenleistung - 42 W

  • Lichtstrom - 560 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681271360

Sonepar Artikelnummer

120936638

Hersteller Artikelnummer

20100027136

Hersteller Typ

BAI20100027136

Hersteller Artikel Nr.:

20100027136

Lampenleistung:

42 W

Lichtstrom:

560 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

220 V

Lampenform:

Kerze

Gedrehtes Glas:

Ja

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

100 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.030 kg

BEE ECO Kerze Gedreht C35 E14 240V 42W Klar 560lm 1500U 35x100mm Hochvolt Halogenlampe