Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO GU10 240V 28W 38D Cover

kopierenkopieren
BAILEY - ECO GU10 240V 28W 38D Cover

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20202527751

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - GU10

  • Ausstrahlungswinkel - 38 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681277515

Sonepar Artikelnummer

120936689

Hersteller Artikelnummer

20202527751

Hersteller Typ

BAI20202527751

Hersteller Artikel Nr.:

20202527751

Lampenleistung:

28 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lichtstärke:

600 cd

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

53 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Ja

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Spot

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.059 kg

BEE ECO PAR16 GU10 240V 28W 38D Klar Aluminium 2000U 600cd 50x53mm Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor