Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO GY6.35 12V 60W (75W) Klar 2000h Axial

kopierenkopieren
BAILEY - ECO GY6.35 12V 60W (75W) Klar 2000h Axial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142578

  • Lampenleistung - 60 W

  • Nennstrom - 5000 mA

  • Lichtstrom - 1500 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681425787

Sonepar Artikelnummer

120934578

Hersteller Artikelnummer

142578

Hersteller Typ

BAI142578

Hersteller Artikel Nr.:

142578

Lampenleistung:

60 W

Nennstrom:

5000 mA

Lichtstrom:

1500 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Ja

Axiale Wendel:

Ja

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

64 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

BAI ECO JC GY6.35 12V 60W Klar 1500lm (75W) Axial 2000U 10x42mm Niedervolt Halogenlampe