Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO R50 E14 240V 42W 30D

kopierenkopieren
BAILEY - ECO R50 E14 240V 42W 30D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20200032734

  • Lampenleistung - 42 W

  • Lampenform - R-Kolben/Reflektorlampe

  • Sockel - E14

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681327340

Sonepar Artikelnummer

120936686

Hersteller Artikelnummer

20200032734

Hersteller Typ

BAI20200032734

Hersteller Artikel Nr.:

20200032734

Lampenleistung:

42 W

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Sockel:

E14

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 V

Lichtstärke:

1100 cd

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

87 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Ja

Trafo integriert:

Ja

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Spot

Infrarottechnik:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

42 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.040 kg

BEE ECO R50 E14 240V 42W 30D Matt 2000U 1100cd 50x87mm Hochvolt Halogenlampe mit Reflektor