Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO R7s 117mm 220-240V 120W (150W) RC

kopierenkopieren
BAILEY - ECO R7s 117mm 220-240V 120W (150W) RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XR117240120

  • Lampenleistung - 120 W

  • Lichtstrom - 2250 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681002551

Sonepar Artikelnummer

120943270

Hersteller Artikelnummer

XR117240120

Hersteller Typ

BAIXR117240120

Hersteller Artikel Nr.:

XR117240120

Lampenleistung:

120 W

Lichtstrom:

2250 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

117 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

120 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.015 kg

BAI ECO Halogenstab RC R7s 240V 120W (150W) 2250lm Klar 2000U 8x117mm Hochvolt Halogenlampe