Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO R7s 118mm 220-240V 160W (200W) RC

kopierenkopieren
BAILEY - ECO R7s 118mm 220-240V 160W (200W) RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XR117240160

  • Lampenleistung - 160 W

  • Lichtstrom - 3085 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681002711

Sonepar Artikelnummer

120943271

Hersteller Artikelnummer

XR117240160

Hersteller Typ

BAIXR117240160

Hersteller Artikel Nr.:

XR117240160

Lampenleistung:

160 W

Lichtstrom:

3085 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

118 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

160 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.015 kg

BEE ECO Halogenstab RC R7s 240V 160W (200W) 3100lm Klar 1000U 9x118mm Hochvolt Halogenlampe