Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO R7s 78mm 220-240V 48W (60W) RC

kopierenkopieren
BAILEY - ECO R7s 78mm 220-240V 48W (60W) RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XR078240048/25

  • Lampenleistung - 48 W

  • Lichtstrom - 750 lm

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681000243

Sonepar Artikelnummer

120943258

Hersteller Artikelnummer

XR078240048/25

Hersteller Typ

BAIXR078240048/25

Hersteller Artikel Nr.:

XR078240048/25

Lampenleistung:

48 W

Lichtstrom:

750 lm

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

78 mm

UV-Schutz:

Nein

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

48 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.012 kg

BAI ECO Halogenstab RC R7s 240V 48W (60W) 750lm Klar 2000U 8x78mm Hochvolt Halogenlampe