Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ECO Twisted C35 E14 240V 20W Clear

kopierenkopieren
BAILEY - ECO Twisted C35 E14 240V 20W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143518

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 240 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681435182

Sonepar Artikelnummer

120935356

Hersteller Artikelnummer

143518

Hersteller Typ

BAI143518

Hersteller Artikel Nr.:

143518

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

240 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2800 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

230 .. 240 V

Lampenform:

Kerze

Gedrehtes Glas:

Ja

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

100 mm

UV-Schutz:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.030 kg

BEE ECO Kerze Gedreht C35 E14 240V 20W Klar 240lm 2000U 35x100mm Hochvolt Halogenlampe