Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - EJA GX5.3 21V 150W

kopierenkopieren
BAILEY - EJA GX5.3 21V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P021EJA

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 21 V

  • Lichtstrom - 354 lm

  • Sockel - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681277041

Sonepar Artikelnummer

120942300

Hersteller Artikelnummer

P021EJA

Hersteller Typ

BAIP021EJA

Hersteller Artikel Nr.:

P021EJA

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

21 V

Lichtstrom:

354 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3350 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

EJA

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Durchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.034 kg

BEE EJA MR16 GX5.3 21V 150W 3350k 40U