Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - EJG R7s 119mm 120V 750W 400U

kopierenkopieren
BAILEY - EJG R7s 119mm 120V 750W 400U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147169

  • Lampenleistung - 750 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Lichtstrom - 20600 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471692

Sonepar Artikelnummer

121413436

Hersteller Artikelnummer

147169

Hersteller Typ

bai147169

Hersteller Artikel Nr.:

147169

Lampenleistung:

750 W

Lampenspannung:

120 V

Lichtstrom:

20600 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

119 mm

Durchmesser:

12 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.020 kg

BEE EJG R7s 20x119.6mm 120V 750W 20600lm 3200K 400U