Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - EKE MR16 GX5.3 21V 150W

kopierenkopieren
BAILEY - EKE MR16 GX5.3 21V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142892

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 21 V

  • Nennstrom - 7143 mA

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681428924

Sonepar Artikelnummer

120934824

Hersteller Artikelnummer

142892

Hersteller Typ

BAI142892

Hersteller Artikel Nr.:

142892

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

21 V

Nennstrom:

7143 mA

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.038 kg

EKE MR16 GX5.3 21V 150W 200U Halogen 51x44.5mm