Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - EKP/ENA GX5.3 30V 80W

kopierenkopieren
BAILEY - EKP/ENA GX5.3 30V 80W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142570

  • Lampenleistung - 80 W

  • Lampenspannung - 30 V

  • Lichtstrom - 115 lm

  • Sockel - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681425701

Sonepar Artikelnummer

120934571

Hersteller Artikelnummer

142570

Hersteller Typ

BAI142570

Hersteller Artikel Nr.:

142570

Lampenleistung:

80 W

Lampenspannung:

30 V

Lichtstrom:

115 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3350 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

45 mm

Durchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.044 kg

BAI Studio/Projection/Photo MR16 GX5.3 EKP/ENA GX5.3 30V 80W 3350K 25h