Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ELB TC 1/2×18-57W (EL1/2×18-42TCs)

kopierenkopieren
BAILEY - ELB TC 1/2×18-57W (EL1/2×18-42TCs)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146692

  • Ausführung - elektronisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) - 18 .. 60 W

  • Geeignet für Lampenleistung (2-lampig) - 18 .. 26 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681466926

Sonepar Artikelnummer

121232556

Hersteller Artikelnummer

146692

Hersteller Typ

bai146692

Hersteller Artikel Nr.:

146692

Ausführung:

elektronisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

18 .. 60 W

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

18 .. 26 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1 .. 2

Geeignet für Lampenleistung:

18 .. 60 W

Nennspannung:

220 .. 240 V

Multiwatt-Ausführung:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Für Lampenart HI:

Nein

Für Lampenart HM:

Nein

Für Lampenart HS:

Nein

Für Lampenart LS:

Nein

Für Lampenart T7:

Nein

Für Lampenart T16:

Nein

Für Lampenart T16-R:

Ja

Für Lampenart T26:

Ja

Für Lampenart T38:

Nein

Für Lampenart T-R:

Nein

Für Lampenart T-U:

Nein

Für Lampenart TC-D:

Nein

Für Lampenart TC-DD:

Ja

Für Lampenart TC-DEL:

Ja

Für Lampenart TC-F:

Ja

Für Lampenart TC-L:

Ja

Für Lampenart TC-QEL:

Nein

Für Lampenart TC-S:

Nein

Für Lampenart TC-SEL:

Nein

Für Lampenart TC-T:

Nein

Für Lampenart TC-TEL:

Ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Mit Zugentlastung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

103 mm

Breite:

67 mm

Höhe:

28 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85041080

Gewicht:

0.112 kg

BEE ELB Multiwatt Elektronisch Vorschaltgerät (EVSA) PL-C & PL-T 4P 1x18W, 2x18W, 1x26W, 2x26W, 1x42W, 1x57W PL-L 1x18W, 2x18W, 1x24W, 2x24W, 1x36W, 1x40W, 1x55W T5c 1x22W, 1x40W, 1x55W, 1x60W TC-DD 1x21W 1x28W, 1x38W 1x55W