Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Electronic adaptor E27 240V auf G24q-2 18W Keramik

kopierenkopieren
BAILEY - Electronic adaptor E27 240V auf G24q-2 18W Keramik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92602529619

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681296196

Sonepar Artikelnummer

120938782

Hersteller Artikelnummer

92602529619

Hersteller Typ

BAI92602529619

Hersteller Artikel Nr.:

92602529619

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

0.130 kg

BAI Electronik adapter E27 240V auf G24q-2 18W Keramik