Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Endkappe für RoBust LED Rope 360 13mm

kopierenkopieren
BAILEY - Endkappe für RoBust LED Rope 360 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146769

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681467695

Sonepar Artikelnummer

121232621

Hersteller Artikelnummer

146769

Hersteller Typ

bai146769

Hersteller Artikel Nr.:

146769

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.005 kg

BAI Endkappe für RoBust LED Lichtschlauch 360°