Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Energy Saving E27 240V 13W Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - Energy Saving E27 240V 13W Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143502

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 161 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681435021

Sonepar Artikelnummer

120935342

Hersteller Artikelnummer

143502

Hersteller Typ

BAI143502

Hersteller Artikel Nr.:

143502

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

161 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

43 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Quecksilbergehalt:

3 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.095 kg

BEE BL Energiesparlampe E27 230V 13W 05 Blacklight Opal 43x161mm UV-A Lampe