Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Energy Saving E27 240V 15W UVC Entkeimung

kopierenkopieren
BAILEY - Energy Saving E27 240V 15W UVC Entkeimung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60600038485

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Gesamtlänge - 182 mm

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681384855

Sonepar Artikelnummer

120937439

Hersteller Artikelnummer

60600038485

Hersteller Typ

BAI60600038485

Hersteller Artikel Nr.:

60600038485

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Gesamtlänge:

182 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

48 mm

Lampenform:

U

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.158 kg

BAI UVC Energiespar E27 240V 15W Klar 48x182mm TUV HNS Entkeimung zu Wasser Luft oder Oberflächen UV-Lampe