Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Energy Saving E27 240V 20W UV Actinic/Schwarzlicht

kopierenkopieren
BAILEY - Energy Saving E27 240V 20W UV Actinic/Schwarzlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FE724020BL

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Gesamtlänge - 158 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681280324

Sonepar Artikelnummer

120940088

Hersteller Artikelnummer

FE724020BL

Hersteller Typ

BAIFE724020BL

Hersteller Artikel Nr.:

FE724020BL

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Gesamtlänge:

158 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

E27

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

48 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Ja

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

6000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.088 kg

BAI BL Energiespar E27 230V 20W 05 Actinic/Blacklight Opal 48x158mm UV-A Lampe