Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ENL MR16 GX5.3 JCR 12V 50W

kopierenkopieren
BAILEY - ENL MR16 GX5.3 JCR 12V 50W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142617

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 85 lm

  • Sockel - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681426173

Sonepar Artikelnummer

120934616

Hersteller Artikelnummer

142617

Hersteller Typ

BAI142617

Hersteller Artikel Nr.:

142617

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

85 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3050 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

44.5 mm

Durchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.063 kg

BEE ENL JCR Reflektor MR16 GX5.3 12V 50W 3050K Halogen Projektions Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe