Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - EPT GX5.3 10.8V 42W Fibre Optics

kopierenkopieren
BAILEY - EPT GX5.3 10.8V 42W Fibre Optics

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146903

  • Lampenleistung - 42 W

  • Lampenspannung - 10.8 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 2906 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469033

Sonepar Artikelnummer

121413212

Hersteller Artikelnummer

146903

Hersteller Typ

bai146903

Hersteller Artikel Nr.:

146903

Lampenleistung:

42 W

Lampenspannung:

10.8 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

2906 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

EPT

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

44.45 mm

Durchmesser:

50.67 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.039 kg

BAI Fibre Optics EPT Reflektor MR16 GX5.3 10.8V 42W 2900K Halogen C-6 50.67x44.45mm Projektions Beleuchtung