Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - EPW GY5.3 MR16 100V 360W

kopierenkopieren
BAILEY - EPW GY5.3 MR16 100V 360W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P100EPW

  • Lampenleistung - 360 W

  • Lampenspannung - 100 V

  • Sockel - GY5,3

  • ANSI - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681127377

Sonepar Artikelnummer

120942341

Hersteller Artikelnummer

P100EPW

Hersteller Typ

BAIP100EPW

Hersteller Artikel Nr.:

P100EPW

Lampenleistung:

360 W

Lampenspannung:

100 V

Sockel:

GY5,3

ANSI:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.039 kg

EPW Reflektor MR16 GY5.3 100V 360W 50x45mm Projektions Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe