Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - EPX/EPV GX5.3 14.5V 90W 13186

kopierenkopieren
BAILEY - EPX/EPV GX5.3 14.5V 90W 13186

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P014EPX

  • Lampenleistung - 90 W

  • Lampenspannung - 14.5 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3200 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681403426

Sonepar Artikelnummer

120942290

Hersteller Artikelnummer

P014EPX

Hersteller Typ

BAIP014EPX

Hersteller Artikel Nr.:

P014EPX

Lampenleistung:

90 W

Lampenspannung:

14.5 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s105

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Monoplane

Reflektordurchmesser:

50 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.044 kg

BAI 13186 EPX/EPV Reflektor MR16 GX5.3 14.5V 90W 3200K 500U Halogen 51x45mm Studio-, Projektions- und Fotolampe