Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - EPZ/DJT GX5.3 13.8V 50W

kopierenkopieren
BAILEY - EPZ/DJT GX5.3 13.8V 50W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P013EPZ

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 13.8 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3150 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681406212

Sonepar Artikelnummer

120942289

Hersteller Artikelnummer

P013EPZ

Hersteller Typ

BAIP013EPZ

Hersteller Artikel Nr.:

P013EPZ

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

13.8 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3150 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

EPZ/DJT

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.042 kg

BEE EPZ/DJT MR16 GX5.3 13.8V 50W 3150k 1000U