Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Eq. für 64261 G6.35 12V 30W M/130

kopierenkopieren
BAILEY - Eq. für 64261 G6.35 12V 30W M/130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146817

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 2500 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468173

Sonepar Artikelnummer

121232650

Hersteller Artikelnummer

146817

Hersteller Typ

bai146817

Hersteller Artikel Nr.:

146817

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

2500 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

BEE G6.35 12V 30W Klar Halogen Alternative für 64261 M130 11.5x44mm Projektions Beleuchtung