Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Ersatz-LED 2500K 150lm für Party Balls Tischlampen

kopierenkopieren
BAILEY - Ersatz-LED 2500K 150lm für Party Balls Tischlampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147132

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Spannungsart - DC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Farbtemperatur - 2500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681471326

Sonepar Artikelnummer

121413408

Hersteller Artikelnummer

147132

Hersteller Typ

bai147132

Hersteller Artikel Nr.:

147132

Lampenleistung:

1.2 W

Spannungsart:

DC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbtemperatur:

2500 K

Lichtstrom:

150 lm

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

500 mA

Betriebsspannung:

3 V

Lampenspannung:

3 V

Anzahl der LEDs:

30

Form:

rund

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Spezifische Lichtausbeute:

150 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Länge:

46 mm

Durchmesser:

18 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

0.010 kg

BAI Ersatzteil LED Module 1Ohm 3V 2500K 150lm für Party Balls 147118 - 147119