BAILEY - Ersatz-LEDs 2500K 150lm für Party Balls Sonnenkollektor Garden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 147149
Lampenleistung - 1.2 W
Spannungsart - DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur - 2500 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681471494
Sonepar Artikelnummer
121413422
Hersteller Artikelnummer
147149
Hersteller Typ
bai147149
Hersteller Artikel Nr.:
147149
Lampenleistung:
1.2 W
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur:
2500 K
Lichtstrom:
150 lm
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Ja
Betriebsstrom:
500 mA
Betriebsspannung:
3 V
Lampenspannung:
3 V
Anzahl der LEDs:
30
Form:
rund
Farbe:
weiß
Flexibel:
Nein
Spezifische Lichtausbeute:
150 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Länge:
46 mm
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.010 kg


