Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ES111 GU10 240V 75W 4000K 24D

kopierenkopieren
BAILEY - ES111 GU10 240V 75W 4000K 24D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143799

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - GU10

  • Ausstrahlungswinkel - 24 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681437995

Sonepar Artikelnummer

120935606

Hersteller Artikelnummer

143799

Hersteller Typ

BAI143799

Hersteller Artikel Nr.:

143799

Lampenleistung:

75 W

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

GU10

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Durchmesser:

111 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

UV-Schutz:

Nein

Trafo integriert:

Nein

Cool Beam:

Nein

Ausführung:

Flood

Infrarottechnik:

Nein

Farbe:

weiß

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.190 kg

BEE ES111 AR111 GU10 240V 75W 4000K 24° 2000U 70x111mm