Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ESB 6X23 12V 40mA 0.48W C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - ESB 6X23 12V 40mA 0.48W C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T2312040

  • Lampenleistung - 0.48 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - ESB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681148181

Sonepar Artikelnummer

120942709

Hersteller Artikelnummer

T2312040

Hersteller Typ

BAIT2312040

Hersteller Artikel Nr.:

T2312040

Lampenleistung:

0.48 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

ESB

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6.5 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Telefonlampe ESB 6.5x23mm 12V 40mA 0.04A 0.48W Klar 10000U C-2V Anzeige- und Signallampe