Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - ESB 6X23 5V 40mA 0.2W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - ESB 6X23 5V 40mA 0.2W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T2305040

  • Lampenleistung - 0.2 W

  • Lampenspannung - 5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - ESB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681148150

Sonepar Artikelnummer

120942707

Hersteller Artikelnummer

T2305040

Hersteller Typ

BAIT2305040

Hersteller Artikel Nr.:

T2305040

Lampenleistung:

0.2 W

Lampenspannung:

5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

ESB

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6.5 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Telefonlampe ESB 6.5x23mm 5V 40mA 0.04A 0.2W Klar 8000U C-6 Anzeige- und Signallampe